Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOB320-2100 Dvärgbrytare, 20A, 3-polig, 120 / 240VAC | CE6HUE

SQUARE D QOB320-2100 dvärgbrytare, 20A, 3-polig, 120 / 240VAC

Finns i lager
Artikel: CE6HUE Modell: QOB320-2100

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps20
RamtypQOB
Antal poler3
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)7.8
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)8.61
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fyrkantig D QOB320-2100 effektbrytare konstruerad för att skydda paneler och växlar mot felströmmar
    • 3-polig konfiguration med en termisk magnetisk utlösningsfunktion för att undvika att snubbla vid milda överbelastningar men reagerar omedelbart mot kraftiga strömstötar
    • Boltmonterad design med tryckplattans terminaler för snabb montering i QO-seriens lastcentra
    • Passar aluminium och koppartråd i storlekar från 14 till 8 AWG
    • 1A larmbrytare för att ge en fjärrvarningssignal och indikera utlösningsstatus
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma3 877 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma4 361 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 688 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma796SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma847SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma749SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB320-2100 dvärgbrytare, 20A, 3-polig, 120 / 240VAC
3 509 kr /enhet