Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOB320VH-1021 Bolt-On Circuit Breaker, 3P, Box Lugs, 20A, Shunt Trip | CE6HTL

SQUARE D QOB320VH-1021 Bolt-On effektbrytare, 3P, Box Klackar, 20A, Shunt Trip

Finns i lager
Artikel: CE6HTL Modell: QOB320VH-1021
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
9 334 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps20
RamtypQOB
Antal poler3
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5445
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)9.14
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QOB320VH-1021 QOB-seriens strömbrytare designad för att ge kortslutnings- och strömöverbelastningsskydd i elektrisk utrustning
    • Termisk magnetisk utlösningsenhet undviker att snubbla vid milda överbelastningar samtidigt som den omedelbart reagerar på kraftiga strömstörningar
    • Bultmonteringsanläggning utrustad med låsanslutningar för enkel installation, reparation och underhåll av kablar och elektriska apparater
    • Accepterar shuntutlösning för öppning av brytaren (utlösning) från en avlägsen plats med hjälp av en spänningssatt spole från en separat elektrisk krets
    • Ul-listad

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 391 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma249SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma228SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB320VH-1021 Bolt-On effektbrytare, 3P, Box Klackar, 20A, Shunt Trip
9 334 kr /enhet