SQUARE D QOB330HID Miniature Circuit Breaker, High Intensity Discharge, 240VAC | CE6HTY

SQUARE D QOB330HID miniatyrbrytare, högintensiv urladdning, 240VAC

Artikel: CE6HTY Modell: QOB330HID
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps30
RamtypQOB
Antal poler3
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QOB330HID strömbrytare idealisk för användning med enheter som består av kvicksilverånga, metallhalogenid eller högtrycksnatrium
    • Termomagnetiskt trippelement, kalibrerat vid 40 ° C omgivningstemperatur, för att erbjuda långvariga och momentana strömbegränsande funktioner
    • Påbyggd monteringsdesign möjliggör enkel installation på paneler eller växlar i både horisontell och vertikal riktning
    • Utrustad med tryckplåtsterminaler för att erbjuda enkel- eller tvåtrådsavslutning; lämplig för 60 eller 75 grader C ledare
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 391 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma249SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma228SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB330HID miniatyrbrytare, högintensiv urladdning, 240VAC