SQUARE D QOB370VH-1021 Bolt-On Circuit Breaker, 3P, Box Lugs, 70A, Shunt Trip | CE6HTN

SQUARE D QOB370VH-1021 Bolt-On effektbrytare, 3P, Box Klackar, 70A, Shunt Trip

Artikel: CE6HTN Modell: QOB370VH-1021
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps70
RamtypQOB
Antal poler3
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QOB370VH-1021 brytare konstruerad för att ge överströmsskydd och växla växel- och likströmssystem
    • Har en Visi-Trip-indikator som ger tydlig och omedelbar identifiering av den utlösta strömbrytaren
    • Bult-on monteringsanläggning utrustad med låsanslutning för snabb och säker installation och trådarrangemang
    • Integrerad med en shunt trip kompatibel för användning med QO- och QOB-brytare med en standardspänning på 240VAC
    • Rymmer koppar- eller aluminiumtrådar i storlekar från 8 till 2 AWG
    • Uppfyller CSA- och UL-specifikationer

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma3 877 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma4 361 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 688 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma796SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma847SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma749SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB370VH-1021 Bolt-On effektbrytare, 3P, Box Klackar, 70A, Shunt Trip