Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOM2150MVH Huvudbrytare, Bolt On, 2-polig, 1-fas, 150A, 240VAC | CE6JVU

SQUARE D QOM2150MVH Huvudbrytare, Bolt On, 2-polig, 1-fas, 150A, 240VAC

Finns i lager
Artikel: CE6JVU Modell: QOM2150MVH
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
7 990 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps150
RamtypQO
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2105
Fartygets höjd (cm)10.39
Fartygets längd (cm)16.31
Fartygets bredd (cm)14
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QOM2150MVH huvudbrytare idealisk för skydd mot strömöverbelastningar och kortslutningar i kraftdistributionsapplikationer
    • Lämplig för användning med QO-belastningscentra
    • Termisk-magnetisk utlösningsenhet för både långtids- och momentana strömbegränsande funktioner
    • Har klämmor för att ta emot koppar- eller aluminiumtrådar i storlekar från 4 AWG till 300 kcmil
    • Bultfäste för installation i vertikal eller horisontell orientering
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellBreddAIC-betygAmpsDjupLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekSpänningPris
SQUARE D QOM100VH Strömbrytare 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-1 450 kr
SQUARE D QOM2150VH Strömbrytare 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 165 kr
SQUARE D QOM2200VH Effektbrytare 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 211 kr
SQUARE D QOM125VH Effektbrytare 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-2 749 kr
SQUARE D QOM2100VH Strömbrytare 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 165 kr
SQUARE D QOM2125VH Strömbrytare Main Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 165 kr
SQUARE D QOM70VH Bolt-on effektbrytare, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12 AWG-1 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOM2150MVH Huvudbrytare, Bolt On, 2-polig, 1-fas, 150A, 240VAC
7 990 kr /enhet