Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOM2175VH Bolt On Circuit Breaker Qo 175 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UJM

SQUARE D QOM2175VH Bolt On Circuit Breaker Qo 175 Amp 240vac 2p 22kaic@240v

Finns i lager
Artikel: AG8UJM Modell: QOM2175VH
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
3 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg22kAIC @ 240V
Amps175A
RamtypQO
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)10.39
Fartygets längd (cm)16.31
Fartygets bredd (cm)14

Produktinformation:

Square D QOM2175VH strömbrytare skyddar elektriska system, utrustning och personal från kortslutning och överbelastning. Det hjälper också att slå på AC- och DC-system.

Funktioner:

  • Den erbjuder bultmontering, vilket möjliggör snabb och säker fältinstallation till QO/Homeline lastcenter och panelbrädor.
  • Denna strömbrytare har en snubbelfri växlingsmekanism med snabb snabbbrytning för att fritt röra sig från sitt ändläge till utlösningsläget.
  • Den har också en nyckelmanövrerad mekanism som tillåter manuell inställning av en strömbrytare i läget PÅ-AV/ÅTERSTÄLL.
  • Den har en 2-polig konfiguration för att ge ett standardströmflöde på 175A och ett avbrottsvärde på 22kA vid 120/240VAC.
  • Dess kompakta storlek tillåter användning i applikationer där utrymme är ett problem.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med en Visi-trip-indikator?

A. Visi-Trip-indikator ger en visuell indikation på utlöst status i en strömbrytare.

F. Vad är en klackanslutning?

A. En klackkomponent ansluter kabeln till terminalerna på elektriska enheter. Det möjliggör enkel och säker anslutning eller frånkoppling av elektriska skarvar, antingen permanent eller för underhållsändamål.

F. Vilken ledning är lämplig för användning med denna strömbrytare?

A. Strömbrytaren i QO-serien accepterar aluminium- eller koppartråd för en säker anslutning.

Produktvarianter

ProduktModellBreddAIC-betygAmpsDjupLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekSpänningPris
SQUARE D QOM100VH Strömbrytare 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-1 450 kr
SQUARE D QOM2150VH Strömbrytare 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 165 kr
SQUARE D QOM2200VH Effektbrytare 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 211 kr
SQUARE D QOM125VH Effektbrytare 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-2 749 kr
SQUARE D QOM2100VH Strömbrytare 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 165 kr
SQUARE D QOM2125VH Strömbrytare Main Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 165 kr
SQUARE D QOM70VH Bolt-on effektbrytare, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12 AWG-1 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOM2175VH Bolt On Circuit Breaker Qo 175 Amp 240vac 2p 22kaic@240v
3 268 kr /enhet