SQUARE D RGF36200U41A Bolt på effektbrytare, 2000A, 600VAC, 3-polig, enhetsmontering | CE6HJQ

SQUARE D RGF36200U41A Bolt på effektbrytare, 2000A, 600VAC, 3-polig, enhetsmontering

Artikel: CE6HJQ Modell: RGF36200U41A

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps2000
RamtypFGR
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)41.25
Fartygets längd (cm)36.8
Fartygets bredd (cm)42.01
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D RGF36200U41A strömbrytare designad för att förhindra kortslutning och överbelastningsförhållanden i paneler och elcentraler
    • Har elektronisk utlösningsenhet som ger både långvariga och omedelbara funktioner
    • Unik MicroLogic 3.0-processor med äkta RMS-avkänning och termisk avbildning för att mäta och övervaka den avledda effekten av pålagd spänning för att förhindra skador
    • Har samlingsskenanslutning för överlägset skydd i trådarrangemang
    • UL, IEC & CSA certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D RGF36160U41A Bolt på effektbrytare, 1600A, ABC, utbytbar utlösning | CE6HJP RGF36160U41A1600140 373 kr
SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R Ramgjuten höljesbrytare, 1600A, 600VAC | CE6HJU RGF36160U31A1600-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D RGF36200U41A Bolt på effektbrytare, 2000A, 600VAC, 3-polig, enhetsmontering