SQUARE D RGF36160U41A Bolt på effektbrytare, 1600A, ABC, utbytbar utlösning | CE6HJP

SQUARE D RGF36160U41A Bolt på effektbrytare, 1600A, ABC, utbytbar utlösning

Finns i lager
Artikel: CE6HJP Modell: RGF36160U41A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

140 373 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps1600
RamtypFGR
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)41.2
Fartygets längd (cm)36.8
Fartygets bredd (cm)42.01
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D RGF36160U41A strömbrytare designad för att ge skydd mot kortslutning och överbelastning
    • Unik MicroLogic 3.0-processor med äkta RMS-avkänning och termisk avbildning för att mäta och övervaka den förbrukade effekten av pålagd spänning
    • Integrerad med anslutningar på linje- och lastsidan lämpade för användning med samlingsskenor
    • Uppfyller UL-listade, CSA-märkta och IEC-klassade krav

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D RGF36200U41A Bolt på effektbrytare, 2000A, 600VAC, 3-polig, enhetsmontering | CE6HJQ RGF36200U41A2000-
RFQ
SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R Ramgjuten höljesbrytare, 1600A, 600VAC | CE6HJU RGF36160U31A1600-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D RGF36160U41A Bolt på effektbrytare, 1600A, ABC, utbytbar utlösning
140 373 kr /enhet