SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R Ramgjuten höljesbrytare, 1600A, 600VAC | CE6HJU

SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R Ramgjuten höljesbrytare, 1600A, 600VAC

Artikel: CE6HJU Modell: RGF36160U31A

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps1600
RamtypFGR
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.05
Fartygets höjd (cm)33.53
Fartygets längd (cm)49.78
Fartygets bredd (cm)49.53
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fyrkantig D RGF36160U31A strömbrytare konstruerad för skydd mot felströmmar i paneler och växlar
    • Termomagnetisk utlösningsenhet ger långvariga och momentana strömbegränsande funktioner
    • Micrologic icke-utbytbar tripp för programmerbara och justerbara trippinställningar
    • Rymmer koppar- och aluminiumtrådar i storlekar från 750 kcmil till 1 AWG respektive 300 kcmil till 1 AWG
    • Levererar avbrott på 65kA vid 240VAC, 35kA vid 480VAC och 18kA vid 600VAC
    • RoHS-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D RGF36160U41A Bolt på effektbrytare, 1600A, ABC, utbytbar utlösning | CE6HJP RGF36160U41A1600140 373 kr
SQUARE D RGF36200U41A Bolt på effektbrytare, 2000A, 600VAC, 3-polig, enhetsmontering | CE6HJQ RGF36200U41A2000-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R Ramgjuten höljesbrytare, 1600A, 600VAC