Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D TVS8HWA10X Överspänningsskydd Hårdkopplad 100ka | AF9LRR 30EG24

SQUARE D TVS8HWA10X Överspänningsskydd Hardwired 100ka

Finns i lager
Artikel: AF9LRR Modell: TVS8HWA10XKorsreferens: 30EG24
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
35 644 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup2.92 "
KapslingsmaterialIcke-metallisk
KapslingstypNEMA 4X
Filter typFiltrering
fotnoter10 år Garanti, tillvalssats för infälld montering och fjärrmonitor finns
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Längd8.62 "
Blixtimpulsström100kA
Plats TypTyp 2
MaterialIcke-metallisk
Max. Fortsatt driftspänning420
Max. Överspänningsström per läge50kA
Max. Överspänningsström per fas100kA
Lägen för skydd10
MonteringsstilNippel Mount, Wire Lead
Brusreduceringsgrad NRR-54 DB
Nominell urladdningsström20kA
Antal poler2
Antal ledningar4 ledningar + mark
Fas3
SkyddsklassSkriv 2 SPD
Kortslutningsström200kA
TypTrådbunden
Spänning600Y / 347
Spänningsskyddsnivå1500, 2500, 3000, 1500
Spänningsskydd1500V (LN), 2500V (LG), 3000V (LL), 1500V (NG)
Bredd4.8 "
Wire4W + mark
Wire Gauge# 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.349
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8536308000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D TVS8HWA10X Överspänningsskydd Hardwired 100ka
35 644 kr /enhet