Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC kontaktblock, 10 A @ 600 VAC kontaktklassificering | AG7BMP 4B699

SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC kontaktblock, 10 A @ 600 VAC kontaktklassificering

Finns i lager
Artikel: AG7BMP Modell: ZB2BE102Korsreferens: 4B699
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
273SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängande kontaktblock
HandlingTillfällig
FärgSvart
Kontaktformulär1NC Slow Break
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q150DN
Storlek22mm
TerminalanslutningSkruv / klämma
Typ av operatörTillfällig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536904000

Produktinformation:

    • Harmony XAC-pendelstation lämplig för användning med strömbrytare, reläer och strömbrytare i elektriska kretsar för instrument- och energihanteringsoperationer
    • Skruvklämmanslutningsanslutningar för att förhindra gnistor orsakade av lösa anslutningar och en frontmonterad design för enkel installation, ledningsåtkomst och underhåll i trånga utrymmen och paneler
    • UL-listad, RoHS-godkänd och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontaktformulärKontaktbetygPris
SQUARE D XENG1191 Harmony XAC kontaktblock, 10 Amp säkring | AF9GMJ 2EW17 XENG1191Momentary / Make Before Break1NC + 2NO Tidig stängning, långsam paus10A vid 600 VAC/DC795SEK
SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC kontaktblock, skruvklämmor | AG7BMN 4B696 ZB2BE101Tillfällig1NO långsam paus10A vid 600 VAC268SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC kontaktblock, 10 A @ 600 VAC kontaktklassificering
273SEK /enhet