Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC kontaktblock, skruvklämmor | AG7BMN 4B696

SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC kontaktblock, skruvklämmor

Finns i lager
Artikel: AG7BMN Modell: ZB2BE101Korsreferens: 4B696
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
268SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängande kontaktblock
HandlingTillfällig
FärgSvart
Kontaktformulär1NO långsam paus
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q150DN
Storlek22mm
TerminalanslutningSkruv / klämma
Typ av operatörTillfällig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536904000

Produktinformation:

    • Designad för användning med reläer, brytare och brytare för att antingen skapa eller bryta en elektrisk krets
    • Skruva fast klämanslutningarna för att eliminera lösa ledningar och förhindrar därmed gnistor
    • Kompakt konstruktion med frontmonteringsdesign för enklare installation och underhåll
    • UL-listad, RoHS-godkänd och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontaktformulärKontaktbetygPris
SQUARE D XENG1191 Harmony XAC kontaktblock, 10 Amp säkring | AF9GMJ 2EW17 XENG1191Momentary / Make Before Break1NC + 2NO Tidig stängning, långsam paus10A vid 600 VAC/DC795SEK
SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC kontaktblock, 10 A @ 600 VAC kontaktklassificering | AG7BMP 4B699 ZB2BE102Tillfällig1NC Slow Break10A vid 600 VAC273SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC kontaktblock, skruvklämmor
268SEK /enhet