Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D XENG1191 Harmony XAC kontaktblock, 10 Amp säkring | AF9GMJ 2EW17

SQUARE D XENG1191 Harmony XAC kontaktblock, 10 Amp säkring

Finns i lager
Artikel: AF9GMJ Modell: XENG1191Korsreferens: 2EW17
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
795SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängande kontaktblock
HandlingMomentary / Make Before Break
FärgSvart
Kontaktformulär1NC + 2NO Tidig stängning, långsam paus
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC/DC
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
Storlek22mm
TerminalanslutningSkruv / klämma
Typ av operatörTillfällig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536490065

Produktinformation:

    • Harmony XAC pendelstation lämplig för användning med strömbrytare, reläer och brytare för att antingen skapa eller bryta en elektrisk krets i energihantering, processstyrning och automatiseringsoperationer
    • Frontmonterad design med en kompakt kropp för enkel installation och underhåll i trånga utrymmen och paneler
    • 10-ampers säkring för kortslutningsskydd och skruvklämmanslutningar för att förhindra skador orsakade av lösa anslutningsgnistor
    • CSA-certifierad, UL-listad och RoHS-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontaktformulärKontaktbetygPris
SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC kontaktblock, skruvklämmor | AG7BMN 4B696 ZB2BE101Tillfällig1NO långsam paus10A vid 600 VAC268SEK
SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC kontaktblock, 10 A @ 600 VAC kontaktklassificering | AG7BMP 4B699 ZB2BE102Tillfällig1NC Slow Break10A vid 600 VAC273SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D XENG1191 Harmony XAC kontaktblock, 10 Amp säkring
795SEK /enhet