SSI 0800-125SFIQ-42 Sil Sug Diffusor Storlek 8 x 8 In | AB3FRF 1RXJ6

SSI 0800-125SFIQ-42 Sil sugdiffusor storlek 8 x 8 tum

Finns i lager
Artikel: AB3FRF Modell: 0800-125SFIQ-42Korsreferens: 1RXJ6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSil
Body MaterialGjutjärn
förbindelseFF-fläns
Längd21.4 "
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.212 F
screen304 Stainless Steel
Skärmstorlek20 nät
SealBuna N
Storlek8 x 8 "
TypSugdiffusor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 131.4
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
SSI 0250-125SFIH-42 Sil Sugdiffusor 2 1/2 x 2 In | AB3FQR 1RXH2 0250-125SFIH-4210.6 "2-1 / 2 x 2 "2 986 kr
SSI 0250-125SFIJ-42 Sil Sugdiffusor Storlek 2 1/2 tum | AB3FQT 1RXH3 0250-125SFIJ-4210.6 "2-1/2 x 2-1/2"3 596 kr
SSI 0300-125SFIH-42 Sil Sugdiffusor Storlek 3 x 2 tum | AB3FQU 1RXH4 0300-125SFIH-429.9 "3 x 2 "3 866 kr
SSI 0300-125SFIJ-42 Sil Sugdiffusor 3 x 2 1/2 In | AB3FQV 1RXH5 0300-125SFIJ-4211.2 "3 x 2-1 / 2 "4 285 kr
SSI 0300-125SFIK-42 Sil Sugdiffusor Storlek 3 x 3 tum | AB3FQW 1RXH6 0300-125SFIK-4211.2 "3 x 3 "4 285 kr
SSI 0400-125SFIK-42 Sugsugdiffusor Storlek 4 x 3 tum | AB3FQX 1RXH7 0400-125SFIK-4213.1 "4 x 3 "5 754 kr
SSI 0400-125SFIM-42 Sil Sugdiffusor Storlek 4 x 4 tum | AB3FQY 1RXH8 0400-125SFIM-4212.9 "4 x 4 "6 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SSI 0800-125SFIQ-42 Sil sugdiffusor storlek 8 x 8 tum
19 053 kr /enhet