Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SSI MG-1500-A-9V-R Digital testtrycksmätare, 0 till 1 500 PSI, 1/4 tum Npt hane, 3 tums urtavla | CU4GPK 45MT95

SSI MG-1500-A-9V-R Digital testtrycksmätare, 0 till 1, 500 PSI, 1/4 tum Npt hane, 3 tums urtavla

Finns i lager
Artikel: CU4GPK Modell: MG-1500-A-9V-RKorsreferens: 45MT95

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 924 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SSI MG1-15-A-9V-R Digital industriell tryckmätare, 0 till 15 PSI, för vätskor och gaser, 1/4 tum Npt hane | CU4GPE 487H48 MG1-15-A-9V-R2 471 kr
SSI MG1-200-A-9V-R Digital industriell tryckmätare, 0 till 200 PSI, för vätskor och gaser, 1/4 tum Npt hane | CU4GPF 45MT98 MG1-200-A-9V-R2 471 kr
SSI MG1-300-A-9V-R Digital industriell tryckmätare, 0 till 300 PSI, för vätskor och gaser, 1/4 tum Npt hane | CU4GPG 487H50 MG1-300-A-9V-R2 471 kr
SSI MG1-5000-A-9V-R Digital industriell tryckmätare, 0 till 5000 PSI, för vätskor och gaser, 1/4 tum Npt hane | CU4GPH 45MT99 MG1-5000-A-9V-R2 471 kr
SSI MG1-50-A-9V-R Digital industriell tryckmätare, 0 till 50 PSI, för vätskor och gaser, 1/4 tum Npt hane | CU4GPJ 487H49 MG1-50-A-9V-R2 471 kr
SSI MG-200-A-9V-R Digital testtrycksmätare, 0 till 200 PSI, 1/4 tum Npt hane, 3 tums urtavla, ±0.25 % noggrannhet | CU4GPL 45MT93 MG-200-A-9V-R2 924 kr
SSI MG-3000-A-9V-R Digital testtrycksmätare, 0 till 3000 PSI, 1/4 tum Npt hane, 3 tums urtavla | CU4GPM 45MT96 MG-3000-A-9V-R2 924 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SSI MG-1500-A-9V-R Digital testtrycksmätare, 0 till 1, 500 PSI, 1/4 tum Npt hane, 3 tums urtavla
2 924 kr /enhet