Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON 18RAD-183 Hona frånkoppling röd 22-18AWG PK100 | AJ2HGG 4RHD6

STA-KON 18RAD-183 Hona frånkoppling Röd 22-18AWG PK100

Finns i lager
Artikel: AJ2HGG Modell: 18RAD-183Korsreferens: 4RHD6
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
912SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.06 "
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.85 "
Sömlödd
Flikstorlek0.032 "x 0.250"
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.127
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Max. SpänningTotal längdFlikstorlekTrådområdePris
STA-KON 18RA-250F Hona frånkoppling röd 22-18AWG PK100 | AJ2HGE 4RHD4 18RA-250F0.06 "600V0.96 "0.032 "x 0.250"22 till 18 AWG833SEK
STA-KON 14RB-250F Hona frånkoppling blå 16-14AWG PK100 | AJ2HGH 4RHD7 14RB-250F0.086 "600V0.96 "0.032 "x 0.250"16 till 14 AWG829SEK
STA-KON 14RBD-182 Hona frånkoppling Blå 16-14AWG PK100 | AJ2HGJ 4RHD8 14RBD-1820.086 "600V0.85 "0.020 "x 0.187"16 till 14 AWG974SEK
STA-KON 14RBD-183 Kvinna Koppla bort Blå 16-14AWG PK100 | AJ2HGK 4RHD9 14RBD-1830.086 "600V0.85 "0.032 "x 0.187"16 till 14 AWG892SEK
STA-KON 10RC-250F Hona frånkoppling gul 12-10AWG PK50 | AJ2HGL 4RHE1 10RC-250F0.133 "300V1.03 "0.032 "x 0.250"12 till 10 AWG1 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON 18RAD-183 Hona frånkoppling Röd 22-18AWG PK100
912SEK /enhet