Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON 10RC-250F Hona frånkoppling gul 12-10AWG PK50 | AJ2HGL 4RHE1

STA-KON 10RC-250F Hona frånkoppling Gul 12-10AWG PK50

Finns i lager
Artikel: AJ2HGL Modell: 10RC-250FKorsreferens: 4RHE1
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
1 353 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.133 "
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning300V
Total längd1.03 "
Sömlödd
Flikstorlek0.032 "x 0.250"
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.127
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Max. SpänningTotal längdFlikstorlekTrådområdePris
STA-KON 18RA-250F Hona frånkoppling röd 22-18AWG PK100 | AJ2HGE 4RHD4 18RA-250F0.06 "600V0.96 "0.032 "x 0.250"22 till 18 AWG833SEK
STA-KON 18RAD-183 Hona frånkoppling röd 22-18AWG PK100 | AJ2HGG 4RHD6 18RAD-1830.06 "600V0.85 "0.032 "x 0.250"22 till 18 AWG912SEK
STA-KON 14RB-250F Hona frånkoppling blå 16-14AWG PK100 | AJ2HGH 4RHD7 14RB-250F0.086 "600V0.96 "0.032 "x 0.250"16 till 14 AWG829SEK
STA-KON 14RBD-182 Hona frånkoppling Blå 16-14AWG PK100 | AJ2HGJ 4RHD8 14RBD-1820.086 "600V0.85 "0.020 "x 0.187"16 till 14 AWG974SEK
STA-KON 14RBD-183 Kvinna Koppla bort Blå 16-14AWG PK100 | AJ2HGK 4RHD9 14RBD-1830.086 "600V0.85 "0.032 "x 0.187"16 till 14 AWG892SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON 10RC-250F Hona frånkoppling Gul 12-10AWG PK50
1 353 kr /enhet