Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON B14-10 ringterminal barlödd 18 till 14 - förpackning om 100 | AD2WYQ 3VRU8

STA-KON B14-10 ringterminal barlödd 18 till 14 - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AD2WYQ Modell: B14-10Korsreferens: 3VRU8
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
771SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.75 "
Sömlödd
Stud storlek#10
TerminalanslutningPressa
Terminal typStandard
Trådområde18 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodIsoleringstypTotal längdSömStud storlekPris
STA-KON RB14-10 Ring Terminal Blå 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AC9UTT 3KG24 RB14-10BlåNylon0.89 "lappade#101 819 kr
STA-KON RB14-12 ringterminal blå 18 till 14 awg - förpackning med 100 | AC9UTZ 3KG30 RB14-12BlåNylon1.25 "lappade1 / 2 "2 398 kr
STA-KON RB14-14 Ring Terminal Blå 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AC9UUA 3KG31 RB14-14BlåNylon1.08 "lappade1 / 4 "1 318 kr
STA-KON RB14-38 Ring Terminal Blå 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AC9UUE 3KG35 RB14-38BlåNylon1.17 "lappade3 / 8 "1 966 kr
STA-KON RB14-4 ringterminal blå 18 till 14 awg - förpackning med 100 | AC9UUF 3KG36 RB14-4BlåNylon0.72 "lappade#41 191 kr
STA-KON RB14-516 Ring Terminal Blå 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AC9UUG 3KG37 RB14-516BlåNylon1.08 "lappade5 / 16 "1 459 kr
STA-KON RB14-6 ringterminal blå 18 till 14 awg - 100-pack | AC9UUH 3KG38 RB14-6BlåNylon0.89 "lappade#61 831 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON B14-10 ringterminal barlödd 18 till 14 - paket med 100 st
771SEK /enhet