Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON RB14-250A kvinnlig flagga frånkoppling blå 16-14awg - förpackning med 50 | AC9UUC 3KG33

STA-KON RB14-250A Kvinnlig Flagga Disconnect Blue 16-14awg - Paket med 50

Finns i lager
Artikel: AC9UUC Modell: RB14-250AKorsreferens: 3KG33
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
834SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla från kvinnlig flagga
Fat Inside Dia.0.086 "
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.8 "
Sömlappade
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.23
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTrådområdePris
STA-KON RA18-250A Female Flag Disconnect Red 22-18awg - Pack of 50 | AC9UTB 3KG07 RA18-250A0.06 "Red22 till 18 AWG996SEK
STA-KON RC10-250A kvinnlig flagga koppla bort gul - 50-pack | AC9UVC 3KG59 RC10-250A0.133 "Gul12 till 10 AWG2 375 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON RB14-250A Kvinnlig Flagga Disconnect Blue 16-14awg - Paket med 50
834SEK /enhet