Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON RA18-250A Female Flag Disconnect Red 22-18awg - Pack of 50 | AC9UTB 3KG07

STA-KON RA18-250A Kvinnlig Flagga Disconnect Röd 22-18awg - Paket med 50

Finns i lager
Artikel: AC9UTB Modell: RA18-250AKorsreferens: 3KG07
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
864SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla från kvinnlig flagga
Fat Inside Dia.0.06 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.8 "
Sömlappade
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTrådområdePris
STA-KON RB14-250A kvinnlig flagga frånkoppling blå 16-14awg - förpackning med 50 | AC9UUC 3KG33 RB14-250A0.086 "Blå16 till 14 AWG757SEK
STA-KON RC10-250A kvinnlig flagga koppla bort gul - 50-pack | AC9UVC 3KG59 RC10-250A0.133 "Gul12 till 10 AWG1 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON RA18-250A Kvinnlig Flagga Disconnect Röd 22-18awg - Paket med 50
864SEK /enhet