Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STABILA 37816 Box Beam Level Set, 16 & 48 tums längd | AG9PHD 21CK35

STABILA 37816 Box Beam Level Set, 16 & 48 tums längd

Finns i lager
Artikel: AG9PHD Modell: 37816Korsreferens: 21CK35
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
3 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBox Level Set
Noggrannhet+/- 0.0625 "
FärgGul
RammaterialAluminium
Längd16 "och 48"
Magnet TypeIngen
Antal spår0
Antal injektionsflaskor2
Antal magneter0
Antal injektionsflaskor3
Totalt antal injektionsflaskor5
InjektionsflaskaAkryl
Injektionsflaskans typBubble

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)6.1
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Akrylglasnivå med två vertikala injektionsflaskor och en horisontell injektionsflaska för att bestämma lod och ytor
    • Kan klara extrema temperaturer
    • Fjäderstål-hårlinjeindikatorer inuti flaskorna för att säkerställa hög noggrannhet
    • Ljusa flaskor som är resistenta mot läckage, brott, dimma och omkalibrering
    • Lätt avtagbara ändlock på gummi för spolmätning i hörn
    • Patenterade röda dynor på ändkåpor för att förhindra att det glider på väggarna
    • Elektrostatisk emaljbeläggning möjliggör enkel rengöring med vatten och borste

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STABILA 37816 Box Beam Level Set, 16 & 48 tums längd
3 130 kr /enhet