Stafford Mfg 2LM005 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 5 mm hål, stål | CJ6HCH

STAFFORD MFG 2LM005 Axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 5 mm hål, stål

Artikel: CJ6HCH Modell: 2LM005
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Borrstorlek5 mm
FinishSvartoxid
Grade1215
MaterialStål
Utanför Dia.16 mm
SkruvmaterialLegerat stål
SkruvstorlekM3 x 0.5 x 8 mm
TypLåg profil
Bredd9mm

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellTypBorrstorlekFinishBreddGradeUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekPris
Stafford Mfg 2L002 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 1/8 tums hål, stål | CJ6DQV 2L002Hög styrka1 / 8 "Svartoxid0.250 "12150.813 "Legerat stål4-40 x 3/8271SEK
RFQ
Stafford Mfg 2L003 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 3/16 tums hål, stål | CJ6DQW 2L003Hög styrka3 / 16 "Svartoxid0.250 "12150.813 "Legerat stål4-40 x 3/8-
RFQ
Stafford Mfg 2L004 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 1/4 tums hål, stål | CJ6DQX 2L004Hög styrka1 / 4 "Svartoxid0.250 "12150.813 "Legerat stål4-40 x 3/8214SEK
RFQ
Stafford Mfg 2L005 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 5/16 tums hål, stål | CJ6DQY 2L005Hög styrka5 / 16 "Svartoxid0.250 "12150.813 "Legerat stål4-40 x 3/8-
RFQ
Stafford Mfg 2L006 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 3/8 tums hål, stål | CJ6DQZ 2L006Hög styrka3 / 8 "Svartoxid0.313 "12151.063 "Legerat stål6-32 x 3/8146SEK
RFQ
Stafford Mfg 2L007 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 7/16 tums hål, stål | CJ6DRA 2L007Hög styrka7 / 16 "Svartoxid0.313 "12151.063 "Legerat stål6-32 x 3/8164SEK
RFQ
Stafford Mfg 2L008 axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 1/2 tums hål, stål | CJ6DRB 2L008Hög styrka1 / 2 "Svartoxid0.375 "12151.250 "Legerat stål8-32 x 1/2155SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STAFFORD MFG 2LM005 Axelkrage, 2-delad delad, klämtyp, 5 mm hål, stål