VESTIL EHTT Gångjärn Tilt Bord, 4000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7RLK Modell: EHTT

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62 709 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLutningsbord
Kapacitet4000 Ibs
FärgBlå
Ledningslängd8 ft.
Höjd22 "
HP2 hk
Längd56 "
Nivåhöjd10 "
Läpphöjd12 "
MaterialStål
Max. Lutningsvinkel45 grader
Mäta enheterVARJE
Motor HP2
Fas3
Plattform Längd47 3 / 4 "
Plattformsbredd48 "
KraftkällaElektrisk sladd
Spänning460V AC
Volt / fas460/3 växelström
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 296.1
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)142.88
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är standardspänningen och faskonfigurationen för denna enhet?

A. Dessa lyftbord levererar 460V spänning och 3-fas ström. Dessa konfigurationer kan ändras när man använder elektrisk hydraulisk utrustning.

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdPris
VESTIL EHTT-L skjutbart tiltbord, 4000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek | AG7RLL EHTT-L47.75 "67 259 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHTT Gångjärn Tilt Bord, 4000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek
62 709 kr /enhet