Stafford Mfg 2MWM080K svetsbar axelkrage, 2-delad delad, 80 mm ID, 22 mm kilspår, 1018 stål | CJ6LLN

STAFFORD MFG 2MWM080K Svetsbar axelkrage, 2-delad delad, 80 mm ID, 22 mm kilspår, 1018 stål

Artikel: CJ6LLN Modell: 2MWM080K
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Borrstorlek80 mm
FinishSvartoxid
Grade1018
Nyckelstorlek22mm
MaterialStål
Utanför Dia.108mm
SkruvmaterialLegerat stål
SkruvstorlekM8 x 1.25 x 25 mm
TypLåg profil
Bredd19mm

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.SkruvstorlekBreddPris
Stafford Mfg 8MW012K Svetsbar axelkrage, 2-delad delad, 3/4 tums ID, 3/16 tums kilspår, 1018 stål | CJ6LJR 8MW012K3 / 4 "3 / 16 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "554SEK
RFQ
Stafford Mfg 8MW014K Svetsbar axelkrage, 2-delad delad, 7/8 tums ID, 3/16 tums kilspår, 1018 stål | CJ6LJT 8MW014K7 / 8 "3 / 16 "1.625 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 8MW100K svetsbar axelkrage, 2-delad delad, 1 tums ID, 1/4 tums kilspår, 1018 stål | CJ6LJU 8MW100K1"1 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "439SEK
RFQ
Stafford Mfg 8MW102K svetsbar axelkrage, 2-delad delad, 1-1/8 tum ID, 1/4 tum kilspår, 1018 stål | CJ6LJV 8MW102K1-1 / 8 "1 / 4 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "648SEK
RFQ
Stafford Mfg 8MW104K svetsbar axelkrage, 2-delad delad, 1-1/4 tum ID, 1/4 tum kilspår, 1018 stål | CJ6LJW 8MW104K1-1 / 4 "1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "660SEK
RFQ
Stafford Mfg 8MW106K svetsbar axelkrage, 2 delar delad, 1-3/8 tum ID, 5/16 tum kilspår, 1018 stål | CJ6LJX 8MW106K1-3 / 8 "5 / 16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "-
RFQ
Stafford Mfg 8MW108K svetsbar axelkrage, 2 delar delad, 1-1/2 tum ID, 3/8 tum kilspår, 1018 stål | CJ6LJY 8MW108K1-1 / 2 "3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "571SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STAFFORD MFG 2MWM080K Svetsbar axelkrage, 2-delad delad, 80 mm ID, 22 mm kilspår, 1018 stål