Stafford Mfg 6L211P3 Shaft Collar, Set Screw Type, 2-11/16 Inch Bore, Steel | CJ6EYV

STAFFORD MFG 6L211P3 Axelkrage, typ av skruv, 2-11/16 tums hål, stål

Artikel: CJ6EYV Modell: 6L211P3
974SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Borrstorlek2-11 / 16 "
FinishSvartoxid
GradeC1026
MaterialStål
Utanför Dia.4"
SkruvmaterialLegerat stål
Skruvstorlek1/2-13 x 1/2
TypPremium
Bredd1.12 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekFinishGradeUtanför Dia.SkruvstorlekBreddPris
Stafford Mfg 6L002P3 axelkrage, skruvtyp, 1/8 tums hål, stål | CJ6EXA 6L002P31 / 8 "Svartoxid12150.375 "6-32 x 1/80.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L003P3 axelkrage, skruvtyp, 3/16 tums hål, stål | CJ6EXB 6L003P33 / 16 "Svartoxid12150.438 "8-32 x 1/80.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L004P3 axelkrage, skruvtyp, 1/4 tums hål, stål | CJ6EXC 6L004P31 / 4 "Svartoxid12150.500 "10-32 x 1/80.281 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L005P3 axelkrage, skruvtyp, 5/16 tums hål, stål | CJ6EXD 6L005P35 / 16 "Svartoxid12150.625 "10-32 x 1/80.344 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L006P3 axelkrage, skruvtyp, 3/8 tums hål, stål | CJ6EXE 6L006P33 / 8 "Svartoxid12150.750 "1/4-20 x 3/160.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L007P3 axelkrage, skruvtyp, 7/16 tums hål, stål | CJ6EXF 6L007P37 / 16 "Svartoxid12150.875 "1/4-20 x 3/160.438 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L008P3 axelkrage, skruvtyp, 1/2 tums hål, stål | CJ6EXG 6L008P31 / 2 "Svartoxid12151"1/4-20 x 1/40.438 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STAFFORD MFG 6L211P3 Axelkrage, typ av skruv, 2-11/16 tums hål, stål
974SEK /enhet