Stafford Mfg 7A008006F Stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 1/2 x 3/8 tums hål, aluminium | CJ6GKJ

STAFFORD MFG 7A008006F stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 1/2 x 3/8 tums hål, aluminium

Artikel: CJ6GKJ Modell: 7A008006F
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Borrstorlek A1 / 2 "
Borrstorlek B3 / 8 "
Grade2024-T351
MaterialAluminium
Utanför Dia.1.125 "
SkruvmaterialLegerat stål
Skruvstorlek8-32 x 1/2
Vridmoment150.00 tum. -Lbs.
Total längd1.750 "
TypLåg profil

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellVridmomentBorrstorlekBorrstorlek ATotal längdBorrstorlek BGradeNyckelstorlekUtanför Dia.Pris
Stafford Mfg 7A004004F Stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 1/4 x 1/4 tums hål, aluminium | CJ6GKF 7A004004F50.00 tum. -Lbs.1 / 4 "-1.125 "-2024-T351-0.687 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A006004F Stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 3/8 x 1/4 tums hål, aluminium | CJ6GKG 7A006004F80.00 tum. -Lbs.-3 / 8 "1.375 "1 / 4 "2024-T351-0.875 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A006006F Stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 3/8 x 3/8 tums hål, aluminium | CJ6GKH 7A006006F120.00 tum. -Lbs.3 / 8 "-1.375 "-2024-T351-0.875 "959SEK
RFQ
Stafford Mfg 7A008008F Stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 1/2 x 1/2 tums hål, aluminium | CJ6GKK 7A008008F200.00 tum. -Lbs.1 / 2 "-1.750 "-2024-T351-1.125 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A010008F Stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 5/8 x 1/2 tums hål, aluminium | CJ6GKL 7A010008F400.00 tum. -Lbs.-5 / 8 "2"1 / 2 "2024-T351-1.313 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A010010F Stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 5/8 x 5/8 tums hål, aluminium | CJ6GKM 7A010010F500.00 tum. -Lbs.5 / 8 "-2"-2024-T351-1.313 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A008008FK styv axelkoppling, kilspår, 2-delad delad, klämtyp, 1/2 x 1/2 tums hål, aluminium | CJ6GNB 7A008008FK-1 / 2 "-1.750 "-20111 / 8 "1.125 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STAFFORD MFG 7A008006F stel axelkoppling, 2-delad delad, klämtyp, 1/2 x 3/8 tums hål, aluminium