Stafford Mfg 7S100100 styv axelkoppling, 1 stycke delad, klämtyp, 1 x 1 tums hål, SS | CJ6GBF

STAFFORD MFG 7S100100 Stel axelkoppling, 1-delad delad, klämtyp, 1 x 1 tums hål, SS

Artikel: CJ6GBF Modell: 7S100100
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Borrstorlek1"
Grade303
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1.750 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvstorlek1/4-28 x 5/8
Vridmoment620.00 tum. -Lbs.
Total längd3"
TypLåg profil

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBorrstorlekBorrstorlek AVridmomentTotal längdTypBorrstorlek BNyckelspår APris
Stafford Mfg 5S004004 Stel axelkoppling, 1-delad delad, klämtyp, 1/4 x 1/4 tums hål, SS | CJ6FYE 5S0040044-40 x 5/161 / 4 "-17.50 tum. -Lbs.1.250 "Hög styrka--1 461 kr
RFQ
Stafford Mfg 5S006004 Stel axelkoppling, 1-delad delad, klämtyp, 3/8 x 1/4 tums hål, SS | CJ6FYF 5S0060046-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 tum. -Lbs.1.625 "Hög styrka1 / 4 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S006006 styv axelkoppling, 1-delad delad, klämtyp, 3/8 x 3/8 tums hål, SS | CJ6FYG 5S0060066-32 x 3/83 / 8 "-41.25 tum. -Lbs.1.625 "Hög styrka---
RFQ
Stafford Mfg 5S008006 styv axelkoppling, 1 stycke delad, klämtyp, 1/2 x 3/8 tums hål, SS | CJ6FYH 5S0080068-32 x 1/2-1 / 2 "56.25 tum. -Lbs.1.875 "Hög styrka3 / 8 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S008008 Stel axelkoppling, 1-delad delad, klämtyp, 1/2 x 1/2 tums hål, SS | CJ6FYJ 5S0080088-32 x 1/21 / 2 "-75.00 tum. -Lbs.1.875 "Hög styrka---
RFQ
Stafford Mfg 5S010008 Stel axelkoppling, 1-delad delad, klämtyp, 5/8 x 1/2 tums hål, SS | CJ6FYK 5S01000810-32 x 1/2-5 / 8 "142.50 tum. -Lbs.2.250 "Hög styrka1 / 2 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S010010 styv axelkoppling, 1 stycke delad, klämtyp, 5/8 x 5/8 tums hål, SS | CJ6FYL 5S01001010-32 x 1/25 / 8 "-178.13 tum. -Lbs.2.250 "Hög styrka--1 531 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STAFFORD MFG 7S100100 Stel axelkoppling, 1-delad delad, klämtyp, 1 x 1 tums hål, SS