STANLEY 011031S Såghästlock 2500 kg | AG9ZVJ 23TL81

STANLEY 011031S Sawhorse Cap 2500 lbs

Finns i lager
Artikel: AG9ZVJ Modell: 011031SKorsreferens: 23TL81

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 210 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar fällbar såghäst
Stängd längd27.25 "
Stängd bredd2"
FinishMålad
Längd27.187 "
Lastkapacitet2500 lb. / par
Materialpolypropylen
Max. Höjd39 "
Min. Höjd32 "
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.111
Fartygets höjd (cm)83.82
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellStängd längdArtikelLängdLastkapacitetMaterialMax. HöjdBreddPris
STANLEY STST11151 Såghäst 40 Längd x 30 Höjd Keps 800 kg | AG9ZVK 23TL82 STST1115139.625 "Hopfällbar såghäst40 "750 lb. / parGalvaniserat stål, polypropen, gummi30 "4.88 "826SEK
STANLEY STST60626 Sawhorse Cap 1000 lbs PR | AG9ZVL 23TL83 STST6062628.125 "Justerbar fällbar såghäst28.125 "1000 lb. / parpolypropylen35 "2.875 "2 229 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 011031S Sawhorse Cap 2500 lbs
1 210 kr /enhet