STANLEY 16-234 stiftstans 1/4 x 3/8 tum | AE7VYD 6AUE2

STANLEY 16-234 Pin Punch 1/4 x 3/8 In

Artikel: AE7VYD Modell: 16-234Korsreferens: 6AUE2

Få det Maj 16, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Punch
ByggChrome Vanadin Stål
DesignaSmidd helstycke
Hex5 / 16 "
Längd3 / 8 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Härdad slående yta

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdTipsstorlekPris
STANLEY 16-233 Pin Punch 3/16 x 5/16 In | AE7VYC 6AUE1 16-2331 / 4 "5 / 16 "3 / 16 "41SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 16-234 Pin Punch 1/4 x 3/8 In