Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 55-525 Prystång konturerad 15 1/2 tum Längd 1 3/8 tum Bredd | AD7ZCC 4HJ36

STANLEY 55-525 Pry Bar konturerad 15 1/2 tum Längd 1 3/8 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AD7ZCC Modell: 55-525Korsreferens: 4HJ36
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
247SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlat Bry Bar
FärgSvart och gult
Diameter1 / 4 "
MaterialVärmebehandlat stål
Total längd15.5 "
Total bredd1.75 "
Underkategori Pry BarPry barer
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tjocklek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.774
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8205593010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaterialTotal längdTotal breddTjocklekPris
STANLEY STHT55134 Prystång Svart / gul stål 14-1 / 4 In | AC6MFE 34F825 STHT551342.375 "Kollegerat stål14.25 "3 13 / 16 "2.375 "534SEK
STANLEY 55-526 Verktygsstång 21 tum gul med svart | AE8ZDB 6GRL7 55-5261.75 "Värmebehandlat stål21 "1.75 "1.75 "304SEK
STANLEY 55-515 Wonder Bar 12-3 / 8 In | AF2CAC 6R311 55-5151 / 4 "Smidd högkolstål12.75 "1.75 "1 / 4 "192SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 55-525 Pry Bar konturerad 15 1/2 tum Längd 1 3/8 tum Bredd
247SEK /enhet