Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY STHT55134 Prystång Svart / gul stål 14-1 / 4 In | AC6MFE 34F825

STANLEY STHT55134 Pry Bar Svart/gult Stål 14-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AC6MFE Modell: STHT55134Korsreferens: 34F825
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
534SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlat Bry Bar
FärgSvart och gult
Diameter2.375 "
MaterialKollegerat stål
Total längd14.25 "
Total bredd3 13 / 16 "
Underkategori Pry BarPry barer
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tjocklek2.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8205593080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaterialTotal längdTotal breddTjocklekPris
STANLEY 55-525 Prystång konturerad 15 1/2 tum Längd 1 3/8 tum Bredd | AD7ZCC 4HJ36 55-5251 / 4 "Värmebehandlat stål15.5 "1.75 "1 / 4 "247SEK
STANLEY 55-526 Verktygsstång 21 tum gul med svart | AE8ZDB 6GRL7 55-5261.75 "Värmebehandlat stål21 "1.75 "1.75 "304SEK
STANLEY 55-515 Wonder Bar 12-3 / 8 In | AF2CAC 6R311 55-5151 / 4 "Smidd högkolstål12.75 "1.75 "1 / 4 "192SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY STHT55134 Pry Bar Svart/gult Stål 14-1/4 In
534SEK /enhet