STANLEY 57-552 Hammer med mjuk ansikte 10 1/2 Lb | AF2CAM 6R343

STANLEY 57-552 Soft Face Hammer 10 1/2 Lb

Finns i lager
Artikel: AF2CAM Modell: 57-552Korsreferens: 6R343

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMjuk ansiktsslägga
Ansiktsdiameter3.5 "
Hantera färgRed
Handtag DesignErgonomisk
Hantera materialStål
HuvudfärgRed
Head Längd8"
Huvudmaterialstålkulor
Huvudvikt10-1 / 2 lb.
Huvudets bredd3 25 / 64 "
Ingen parkeringJa
Total längd30 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.075
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8205206000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHead LängdHuvudmaterialHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris
STANLEY 57-554 Slaghammer med mjukt ansikte 11 1/2 Lb | AB9UMV 2FDB8 57-5543.5 "8"Uretan över stålskott11-1 / 2 lb.3 13 / 32 "36 "3 701 kr
STANLEY 57-550 Soft Hammer 5 Lb | AF2CAL 6R341 57-5502.75 "7"Uretan över stålskott5 lb.2.875 "20 "1 779 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 57-552 Soft Face Hammer 10 1/2 Lb
3 608 kr /enhet