Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 89-817 Snabbkopplingsspärr 1/4 drevstorlek 6-1 / 8 Längd | AH8MEV 38WF35

STANLEY 89-817 Quick Release Spärrhake 1/4 Drive Storlek 6-1/8 Längd

Finns i lager
Artikel: AH8MEV Modell: 89-817Korsreferens: 38WF35

Få det Maj 6, Måndag
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
309SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingsspärr
Drivstorlek1 / 4 "
Finishkrom
HuvudrörelseFast
Head StylePäron
MaterialStål
Min. Arc Swing6.9 grader
Antal kuggar52
Total längd6.125 "
ReverseringJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekTotal längdPris
STANLEY 89-818 Snabbkopplingshandspärr 3/8 Drivstorlek 8 Längd | AH8MEW 38WF36 89-8183 / 8 "8"388SEK
STANLEY 89-819 Snabbkopplingsspärr 1/2 Drivstorlek 10-1 / 4 Längd | AH8MEX 38WF37 89-8191 / 2 "10.25 "486SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 89-817 Quick Release Spärrhake 1/4 Drive Storlek 6-1/8 Längd
309SEK /enhet