Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY BB852 5X6 FÄNGELSDÖRR GÅNG P STL Fängelsegångjärn Stål 5 tum Höjd x 6 tum Bredd | AH8EMR 38NC91

STANLEY BB852 5X6 FÄNGELSE DÖRRGÅNGJÄRN P STL Prison Gångjärn Stål 5 tum Höjd x 6 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AH8EMR Modell: BB852 5X6 Fängelsedörr gångjärn P STLKorsreferens: 38NC91
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
5 507 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt gångjärn
HörnFyrkant
Dörrbladets bredd3"
FinishPrime Coat
Rambladets bredd3"
hårdvaraVad ingår
HålUtan
Hål per blad0
Lastkapacitet500.0 lb.
MaterialStål
MonteringSvetsning
RiktningEj överlämnad
StiftmaterialStål
StifttypAvtagbar
Rörelseomfång180 grader
Nödvändig dörrtjocklek1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3265
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.68
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ligaturresistent: Nej
    • Dörrbladshöjd: 5 "
    • Rambladets höjd: 3-1 / 2 "
    • Dörrbladstjocklek: 0.375 "
    • Rambladstjocklek: 0.375 "

Produktvarianter

ProduktModellMonteringDörrbladets breddFinishStifttypRörelseomfångNödvändig dörrtjocklekRambladets breddHålPris
STANLEY FBB199NRP 4 5X4 DÖRRGÅNG 32D STS Gångjärn 4-1 / 2 tums icke-avtagbar stift | AH8EMU 38NC93 FBB199NRP 4 5X4 DÖRRHÄNGD 32D STSSkruva på1 15 / 32 "Satin rostfritt stålEj avtagbar270 grader1.375 "1 15 / 32 "Med1 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY BB852 5X6 FÄNGELSE DÖRRGÅNGJÄRN P STL Prison Gångjärn Stål 5 tum Höjd x 6 tum Bredd
5 507 kr /enhet