Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 DÖRRGÅNG 32D STS Gångjärn 4-1 / 2 tums icke-avtagbar stift | AH8EMU 38NC93

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 DÖRRGÅNGJÄRN 32D STS Full Mort Gångjärn 4-1/2 tum ej borttagbar stift

Finns i lager
Artikel: AH8EMU Modell: FBB199NRP 4 5X4 DÖRRGÅNGJÄRN 32D STSKorsreferens: 38NC93
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
1 317 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt gångjärn
Bearing TypeBoll
HörnFyrkant
Dörrbladets bredd1 15 / 32 "
FinishSatin rostfritt stål
Rambladets bredd1 15 / 32 "
hårdvaraVad ingår
HålMed
Hål per blad4
Lastkapacitet150.0 lb.
MaterialRostfritt stål
MonteringSkruva på
Antal ledningar0
RiktningEj överlämnad
Pin Dia.1.5 "
StiftmaterialStål
StifttypEj avtagbar
Rörelseomfång270 grader
Nödvändig dörrtjocklek1.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5895
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ligaturresistent: Nej
    • Dörrbladshöjd: 4-1 / 2 "
    • Rambladets höjd: 3-1 / 2 "
    • Dörrbladstjocklek: 0.180 "
    • Rambladstjocklek: 0.180 "

Produktvarianter

ProduktModellMonteringDörrbladets breddFinishStifttypRörelseomfångNödvändig dörrtjocklekRambladets breddHålPris
STANLEY BB852 5X6 FÄNGELSDÖRR GÅNG P STL Fängelsegångjärn Stål 5 tum Höjd x 6 tum Bredd | AH8EMR 38NC91 BB852 5X6 FÅNGSDÖRRHÄNGD P STLSvetsning3"Prime CoatAvtagbar180 grader1.75 "3"Utan5 507 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 DÖRRGÅNGJÄRN 32D STS Full Mort Gångjärn 4-1/2 tum ej borttagbar stift
1 317 kr /enhet