Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY CT109T Kabel-/trådhäftning 5/16 x 9/16 - Paket med 1000 | AB4ERK 1XHT2

STANLEY CT109T Kabel-/trådhäftning 5/16 x 9/16 - förpackning om 1000

Finns i lager
Artikel: AB4ERK Modell: CT109TKorsreferens: 1XHT2
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaples
FärgSilver
ByggGalvaniserat stål
Kronbredd (in.)5/16
Passar Wire Dia. (I.)Upp till 1/4
Benlängd9 / 16 "
TypBrad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7317006560
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdTypPris
STANLEY CT106T Kabel-/trådklammer 5/16 x 3/8 - Paket med 1000 | AB4ERJ 1XHT1 CT106T3 / 8 "Kabel och tråd44SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY CT109T Kabel-/trådhäftning 5/16 x 9/16 - förpackning om 1000
44SEK /enhet