Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY F179 4 5X4 DÖRRHÄNGD P STL Mallgångjärn Fullt avtagbart avtagbart | AE3WGB 5GJN5

STANLEY F179 4 5X4 DÖRRGÅNGJÄRN P STL Mall Gångjärn Full Mortise Avtagbar

Finns i lager
Artikel: AE3WGB Modell: F179 4 5X4 DÖRRGÅNGJÄRN P STLKorsreferens: 5GJN5

Få det Maj 15, Onsdag
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
114SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMall gångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgPrime Coat
HörnFyrkant
Dörrbladets längd4.5 "
Dörrbladets bredd1.625 "
Dörrtjocklek1.25 "
FinishPrime Coat
Rambladets längd4.5 "
Rambladets bredd1.625 "
hårdvaraVad ingår
Höjd4.5 "
Hål per blad4
Bladtjocklek0.134 "
Lastkapacitet125 lb.
MaterialStål
MonteringFull hiss
Pin Dia.5 / 16 "
StiftmaterialStål
StifttypAvtagbar
Rörelseomfång180 grader
Stanley klassnummerF179
Stanley EDP-nummer053870
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.441
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRambladets breddBearing TypeFärgHöjdHål per bladBladtjocklekLastkapacitetMaterialPris
STANLEY FBB168 4 5X4 5 HW DÖRRHÄNGEL 3 STL Mallgångjärn Spolkula Ljus Mässing | AE3WED 5GJG8 FBB168 4 5X4 5 HW DÖRRGÅNG 3 STL1 23 / 32 "Spola bollenLjus mässing4.5 "40.18 "300 lb.Stål726SEK
STANLEY FBB168 5X5 HW DÖRRHÄNGEL 3 STL Mall Gångjärn Flush Ball Bright Messing | AE3WEE 5GJG9 FBB168 5X5 HW DÖRRHÄNGEL 3 STL1 31 / 32 "Spola bollenLjus mässing5"40.19 "600 lb.Stål903SEK
STANLEY FBB199 4 5X4 DÖRRHÄNGD 32D STS Mall gångjärn spolkula 4-1 / 2 tum höjd | AE3WEF 5GJH0 FBB199 4 5X4 DÖRRHÄNGEL 32D STS1 31 / 32 "Spola bollenRostfritt stål4.5 "40.18 "125 lb.Rostfritt stål1 163 kr
STANLEY FBB199 4 5X4 5 HW DÖRRGÅNG 32D STS Mall gångjärn spolkula 4-1 / 2 tum höjd | AE3WEG 5GJH1 FBB199 4 5X4 5 HW DÖRRHÄNGD 32D STS1 23 / 32 "Spola bollenRostfritt stål4.5 "40.18 "300 lb.Rostfritt stål1 229 kr
STANLEY FBB199 5X4 5 HW DÖRRGÅNG 32D STS Mall gångjärn spolkula 5 tum höjd | AE3WEH 5GJH2 FBB199 5X4 5 HW DÖRRGÅNG 32D STS1 23 / 32 "Spola bollenRostfritt stål5"40.19 "225 lb.Rostfritt stål1 404 kr
STANLEY FBB168 4 5X4 DÖRRHÄNGEL US26D STL Mall gångjärn spolkula avtagbar | AE3WEJ 5GJH3 FBB168 4 5X4 DÖRRHÄNGEL US26D STL1 31 / 32 "Spola bollenTråkig krom4.5 "40.18 "125 lb.Stål643SEK
STANLEY FBB168 5X4 DÖRRGÅNG US26D STL Mall Gångjärn Spolkula Avtagbar | AE3WEK 5GJH4 FBB168 5X4 DÖRRGÅNG US26D STL1 23 / 32 "Spola bollenTråkig krom5"40.19 "225 lb.Stål700SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY F179 4 5X4 DÖRRGÅNGJÄRN P STL Mall Gångjärn Full Mortise Avtagbar
114SEK /enhet