Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY F179NRP 4 5X4 5 DÖRRSGJÄRN P STL Mall Gångjärn Ej avtagbar | AE3WGJ 5GJP2

STANLEY F179NRP 4 5X4 5 DÖRRSGÅNGJÄRN P STL Mall Gångjärn ej borttagbar

Finns i lager
Artikel: AE3WGJ Modell: F179NRP 4 5X4 5 DÖRRSGÅNGJÄRN P STLKorsreferens: 5GJP2
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMall gångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgPrime Coat
HörnFyrkant
Dörrbladets längd4.5 "
Dörrbladets bredd1 29 / 32 "
Dörrtjocklek2"
FinishPrime Coat
Rambladets längd4.5 "
Rambladets bredd1 29 / 32 "
hårdvaraVad ingår
Höjd4.5 "
Hål per blad4
Bladtjocklek0.134 "
Lastkapacitet125 lb.
MaterialStål
MonteringFull hiss
Pin Dia.5 / 16 "
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Stanley klassnummerF179NRP
Stanley EDP-nummer050068
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRambladets breddBearing TypeFärgHöjdHål per bladBladtjocklekLastkapacitetMaterialPris
STANLEY FBB168 4 5X4 5 HW DÖRRHÄNGEL 3 STL Mallgångjärn Spolkula Ljus Mässing | AE3WED 5GJG8 FBB168 4 5X4 5 HW DÖRRGÅNG 3 STL1 23 / 32 "Spola bollenLjus mässing4.5 "40.18 "300 lb.Stål676SEK
STANLEY FBB168 5X5 HW DÖRRHÄNGEL 3 STL Mall Gångjärn Flush Ball Bright Messing | AE3WEE 5GJG9 FBB168 5X5 HW DÖRRHÄNGEL 3 STL1 31 / 32 "Spola bollenLjus mässing5"40.19 "600 lb.Stål840SEK
STANLEY FBB199 4 5X4 DÖRRHÄNGD 32D STS Mall gångjärn spolkula 4-1 / 2 tum höjd | AE3WEF 5GJH0 FBB199 4 5X4 DÖRRHÄNGEL 32D STS1 31 / 32 "Spola bollenRostfritt stål4.5 "40.18 "125 lb.Rostfritt stål1 083 kr
STANLEY FBB199 4 5X4 5 HW DÖRRGÅNG 32D STS Mall gångjärn spolkula 4-1 / 2 tum höjd | AE3WEG 5GJH1 FBB199 4 5X4 5 HW DÖRRHÄNGD 32D STS1 23 / 32 "Spola bollenRostfritt stål4.5 "40.18 "300 lb.Rostfritt stål1 143 kr
STANLEY FBB199 5X4 5 HW DÖRRGÅNG 32D STS Mall gångjärn spolkula 5 tum höjd | AE3WEH 5GJH2 FBB199 5X4 5 HW DÖRRGÅNG 32D STS1 23 / 32 "Spola bollenRostfritt stål5"40.19 "225 lb.Rostfritt stål1 306 kr
STANLEY FBB168 4 5X4 DÖRRHÄNGEL US26D STL Mall gångjärn spolkula avtagbar | AE3WEJ 5GJH3 FBB168 4 5X4 DÖRRHÄNGEL US26D STL1 31 / 32 "Spola bollenTråkig krom4.5 "40.18 "125 lb.Stål598SEK
STANLEY FBB168 5X4 DÖRRGÅNG US26D STL Mall Gångjärn Spolkula Avtagbar | AE3WEK 5GJH4 FBB168 5X4 DÖRRGÅNG US26D STL1 23 / 32 "Spola bollenTråkig krom5"40.19 "225 lb.Stål651SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY F179NRP 4 5X4 5 DÖRRSGÅNGJÄRN P STL Mall Gångjärn ej borttagbar
151SEK /enhet