Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY GR25-2 limpistol varm smälta 80 W 0.45 tum dubbeltemp | AB7ZBK 24T316

STANLEY GR25-2 Limpistol Hot Melt 80 W 0.45 Inch Dual Temp

Finns i lager
Artikel: AB7ZBK Modell: GR25-2Korsreferens: 24T316
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
277SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLimpistol
FeedTrigger
Funktion För montering eller fästning
Limstickkapacitet0.45 "
Operating temp.410 grader F
Byt typHej låg
Verktygslängd6.5 "
Verktygsvikt0.74 lb.
TypHet smälta
Spänning120
Watt80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8516790000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Höga och låga temperaturer

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Operating temp.Byt typVerktygslängdVerktygsviktTypWattPris
STANLEY GR20 limpistol varm smälta 30 Watt 0.45 tum keps | AB7ZBE 24T309 GR20För montering eller fästning410 grader F-6.5 "0.69 lb.Het smälta30218SEK
STANLEY STHT72317 Elektrisk limpistol 80w 0.45 tums utlösare | AG2BDQ 31CN65 STHT72317Adhesiv275 grader till 410 grader F.Trigger8"0.74 lb.elektriska80387SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY GR25-2 Limpistol Hot Melt 80 W 0.45 Inch Dual Temp
277SEK /enhet