Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY TRA706-5C 3/8 tums häftklamrar 5000 | AF4TNV 9JGW6

STANLEY TRA706-5C 3/8 tums HD-klammer 5000

Finns i lager
Artikel: AF4TNV Modell: TRA706-5CKorsreferens: 9JGW6
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
186SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaples
Kronbredd (in.)0.050
MätareX 0.050 0.022
Benlängd3 / 8 "
Spiklängd (in.)3 / 8 "
TypT50

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8305200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdTypPris
STANLEY TRO400T häftklammer Office Alloy PK5000 | AH2XQL 30PC78 TRO400T1/4Office-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY TRA706-5C 3/8 tums HD-klammer 5000
186SEK /enhet