Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 11MH-300 300mm kombinationsfyrkant med fyrkantigt huvud, svart finish | AE6NAE 5UAR0 / 56243

STARRETT 11MH-300 300mm Kombinationsfyrkant med fyrkantigt huvud, svart finish

Finns i lager
Artikel: AE6NAE Modell: 11MH-300Korsreferens: 5UAR0 / 56243
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
2 358 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationstorg
BladfinishRegular
Bladlängd300mm
blad~~POS=TRUNCHärdat stål
FinishSvart rynka
Graderingstyp35
graderingar1 mm och 1/2 mm båda sidor
HuvudmaterialGjutjärn
Head TypFyrkant
Antal bitar2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 11MH-300 är en tvådelad kombination fyrkantig uppsättning som består av ett 2 mm långt, maskindelat, härdat stålblad / linjal och ett fyrkantigt huvud av gjutjärn med svart skrynklig yta. Komponenterna i den här uppsättningen är utbytbara så att den också kan användas med en längre linjal / blad och ett centrum / vinkelspetshuvud som passar olika applikationer.
    • Det fyrkantiga huvudet har en precisionsslipad, 90 ° fyrkantig yta och en 45 ° geringsyta. Det kan användas som ett layoutverktyg för att skriva rätvinkliga och parallella linjer, och som en tri-square, gerings-, djupmätare, höjdmätare och nivå för olika mätapplikationer.
    • Denna kombination kvadratiska set av Starrett har en vändbar låsbult, rits och vattenpass. Den vändbara låsbulten säkerställer korrekt inriktning av bladet mot huvudet och gör att bladet kan vändas utan att låsbulten eller muttern tas bort.

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT C33MH-150 Combination Square | CU4MWB 26Z050 C33MH-1502 629 kr
STARRETT C33H-12-4R Combination Square | CU4MWC 26Z031 CllH-33-12R2 434 kr
STARRETT C11MEH-300 Combination Square | CU4MWH 26Z020 C11MEH-3002 811 kr
STARRETT C11MH-300 Combination Square | CU4MWJ 26Z025 C11MH-3002 706 kr
STARRETT 11MH-150 Combination Square | CU4MWK 26Y969 11MH-1501 946 kr
STARRETT C33H-12-16R Combination Square | CU4MWN 26Z030 CllH-33-12R3 098 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 11MH-300 300mm Kombinationsfyrkant med fyrkantigt huvud, svart finish
2 358 kr /enhet