Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 135A Ficknivå, 2-1/2 tums längd, Nickelpläterad finish | AC4HLQ 2ZVL8 / 50570

STARRETT 135A ficknivå, 2-1/2 tums längd, nickelpläterad finish

Finns i lager
Artikel: AC4HLQ Modell: 135AKorsreferens: 2ZVL8 / 50570

Få det Maj 16, Torsdag
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
821SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFicknivå
Noggrannhet24 till 30 min.
EgenskaperInga skarpa kanter
ByggStål
Slut typKonvex
FinishSatin nickel
Höjd1 / 2 "
Längd2 1 / 2 "
Antal injektionsflaskor1
FormaHexagon
Totalt antal injektionsflaskor1
TypPrecession
InjektionsflaskaGlas
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod9015308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Starrett 135A ficknivå används för att säkerställa exakta horisontella eller vertikala justeringar. Dess kompakta storlek gör den lämplig för småskaliga projekt eller trånga utrymmen. Denna ficknivå hjälper till med uppgifter som att hänga bilder, installera hyllor, rikta in plattor och rama in.

Funktioner:

  • Starrett 135A ficknivå har stålkonstruktion med en satin nickel finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den har en glasflaska för tydliga och enkla avläsningar och har konvexa ändar för skarpa fria kanter.
  • Denna Starrett ficknivå har en noggrannhet på 24 till 30 minuter.

Vanliga frågor och svar:

F. Är Starrett 135A ficknivå lämplig för att kontrollera nivån på fordonsytor?

S. Ja, denna ficknivå kan användas för att kontrollera nivån på fordonsytor som husbilar och släpvagnar.

F. Vad är bubbelflaskor i en ficknivå?

A. Bubbelflaskor är genomskinliga rör delvis fyllda med vätska. De innehåller en liten luftbubbla vars position indikerar en ytas jämnhet eller lodighet.

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetByggLängdPris
STARRETT 135B Ficknivå, 3-1/2 tums längd, Nickelpläterad finish | AC4HLR 2ZVL9 / 50571 135B24 till 30 minuterSexkantigt verktygsstål m / konvexa ändar och satin nickelfärg3.5 "845SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 135A ficknivå, 2-1/2 tums längd, nickelpläterad finish
821SEK /enhet