Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 18AA Automatisk Center Punch, 4 tums längd, 7/16 tum diam. | AC4HJK 2ZVE8 / 50119

STARRETT 18AA automatisk centrumstans, 4 tums längd, 7/16 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: AC4HJK Modell: 18AAKorsreferens: 2ZVE8 / 50119
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
909SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk centerpunch
JusterbarJa
Diameter9 / 16 "
Finishräfflade
Längd4"
MaterialStålhandtag, högkolstålspets
Antal bitar1
Punkt0.007 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 18AA automatisk mittstans med enhandsfunktion för att stansa starthål och göra indrag i arbetsstycken
    • Integrerad med ett stålhandtag med räfflad yta och en hög kolstålspets (0.007 tum) för att göra indrag utan att slå
    • Längdjusteringsfunktion för önskad spetslängd
    • Producerar en maximal blåskraft på 1 lb

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdMaterialPris
STARRETT 18A automatisk centrumstans, 9/16 tums diameter, 5 tums längd | AC4HJL 2ZVE9 / 50120 18A9 / 16 "5"Stål936SEK
STARRETT 18C Automatisk Center Punch, Justerbar Slag, 11/16 Inch Dia. | AC4HJM 2ZVF2 / 56757 18C11 / 16 "5.25 "Stålhandtag, högkolstålspets1 106 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 18AA automatisk centrumstans, 4 tums längd, 7/16 tums diameter.
909SEK /enhet