Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 240C Pin Vise 0.045-0.135 tums konisk spännhylsa | AC4HKL 2ZVH7 / 51138

STARRETT 240C stiftskruvdrag 0.045-0.135 tum avsmalnande hylsa

Finns i lager
Artikel: AC4HKL Modell: 240CKorsreferens: 2ZVH7 / 51138
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
790SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Vise w / Tapered Collet
FinishNickelpläterad
HandleRunt, räfflat stål
Mätområde1.2 till 3.4mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHandleArtikelMätområdePris
STARRETT S162Z räfflade stålstiftsskruvsats med fodral, 0 till 4.8 mm intervall, 4 st | AC4HKB 2ZVG7 / 50604 S162ZNickelpläteradRunt, räfflat stålPin Vise Set w / Case, 4 Pc0 till 4.8mm1 950 kr
STARRETT 166A Pin Vise 0-.040 tums Pvc-handtag | AC4HKD 2ZVG9 / 50609 166AFörnicklad med PVC-handtagOctagon PVCStiftskruv0 till 1mm521SEK
STARRETT 166B Pin Vise 0.030-0.062 tum Pvc-handtag | AC4HKE 2ZVH1 / 50610 166BFörnicklad med PVC-handtagOctagon PVCStiftskruv0.8 till 1.6mm527SEK
STARRETT 166C Pin Vise 0.050-0.125 tums Pvc-handtag | AC4HKF 2ZVH2 / 50611 166CFörnicklad med PVC-handtagOctagon PVCStiftskruv1.3 till 3.2mm610SEK
STARRETT 166D Pin Vise 0.115-0.187 tums PVC-handtag | AC4HKG 2ZVH3 / 50612 166DFörnicklad med PVC-handtagOctagon PVCStiftskruv2.9 till 4.8mm726SEK
STARRETT 240A Pin Vise 0.010-0.055 tums konisk spännhylsa | AC4HKJ 2ZVH5 / 51136 240ANickelpläteradRunt, räfflat stålPin Vise w / Tapered Collet0.25 till 1.4mm574SEK
STARRETT 240B Pin Vise 0.025-0.075 tums konisk spännhylsa | AC4HKK 2ZVH6 / 51137 240BNickelpläteradRunt, räfflat stålPin Vise w / Tapered Collet0.64 till 1.9mm696SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 240C stiftskruvdrag 0.045-0.135 tum avsmalnande hylsa
790SEK /enhet