Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 385-36 Rak kant Fasad Nograd 36 In | AE6MZX 5UAP3 / 51458

STARRETT 385-36 Straight Edge Fasad Nograd 36 In

Finns i lager
Artikel: AE6MZX Modell: 385-36Korsreferens: 5UAP3 / 51458
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
5 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStålregel
ByggStål
Längd36 "
Bredd2 13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4975
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 385-36 är en precisionsslipad, rak kantregel av 900 mm (36 tum) gjord av stål med en fasad kant (ej graderad). Den har +/- 0.0002 tum per fot noggrannhet och används för att rita raka linjer och kontrollera ytor för rakhet.
    • Denna 5.5 mm tjocka Starrett raka kant har en lätt att hantera design och är markerad vid två upphängningspunkter för att minimera avböjning.

Produktvarianter

ProduktModellByggFinishArtikelLängdStilTjocklekBreddPris
STARRETT 380-36 Straight Edge 36, ingen fas, 36 tums längd, 2-13/32 tums bredd | AC4HCT 2ZUX6 / 51441 380-36Precisions slipat verktygsstål, inga avfasade kanterBorstat stålStål rak kant36 "Inte avfasad eller graderad-6mm5 259 kr
STARRETT 385-48 Stål rak kant 1 Bevel 48 In | AC4HCW 2ZUX9 / 51459 385-48Precisions slipat verktygsstål, en fasad kantBorstat stålStål rak kant48 "Fasad men inte utexaminerad-6mm9 564 kr
STARRETT 385-72 Straight Edge Fasad Nograd 72 In | AE6MZY 5UAP4 / 51461 385-72Stål-Stålregel72 "Fasad men inte utexaminerad-3.156 "16 840 kr
RFQ
STARRETT 387-18 rak kant, graderade gavlar, stål, 18 tum | AH2RBJ 30C205 / 51469 387-18--Rak kant18 "Fasad & Graderad11 / 64 "1 13 / 32 "4 608 kr
STARRETT 387-24 Rak kant 24 tum | AH2RBK 30C206 / 51470 387-24StålPoleradRak kant24 "Fasad & Graderad-605 784 kr
STARRETT 387-36 Rak kant 36 tum | AH2RBL 30C208 / 51471 387-36--Rak kant36 "Fasad & Graderad7 / 32 "2 13 / 32 "9 597 kr
STARRETT 387-48 Straight Edge 48 Inch | AH2RBM 30C211 / 51472 387-48--Rak kant48 "Fasad & Graderad7 / 32 "2 13 / 32 "15 564 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 385-36 Straight Edge Fasad Nograd 36 In
5 606 kr /enhet