Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 436.1XRL-1 mikrometer 0-1 tum 0.001 spärr | AC4GUT 2ZTZ6 / 67994

STARRETT 436.1XRL-1 mikrometer 0-1 tum 0.001 spärr

Finns i lager
Artikel: AC4GUT Modell: 436.1XRL-1Korsreferens: 2ZTZ6 / 67994

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 184 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtanför mikrometer
StädFlat
Kalibrerings certifikatNej
LåsmuttertypRinga
Mätområde0 till 1 "
Upplösning0.001 "
SländaFlat
Kausratchet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeUpplösningPris
STARRETT 436.1XRL-2 Yttermikrometer 2 tums spärr | AC4GUV 2ZTZ8 / 68003 436.1XRL-21 till 2 "0.001 "4 035 kr
STARRETT 436.1XRL-3 yttermikrometer; Avsmalnande ram, 3 tum | AC4GWL 2ZUA1 / 68011 436.1XRL-32 till 3 "0.001 "5 117 kr
STARRETT 436.1XRL-4 Utanför mikrometer 3-4 tum 0.001 tum | AC4GWN 2ZUA3 / 68018 436.1XRL-43 till 4 "0.001 "4 804 kr
STARRETT V230MXRL Utanför mikrometer Mech 1 In / 25mm 0.001 | AE9XAB 6NAW7 / 56017 V230MXRL0 till 1"/0 till 25 mm0.001 "/ 0.001 mm-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 436.1XRL-1 mikrometer 0-1 tum 0.001 spärr
3 184 kr /enhet