Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 505A-12 geringsgradskiva, 12 tums längd, Pro Site 505 gradskiva | AC4HDD 2ZUY7 / 67752

STARRETT 505A-12 geringsgradskiva, 12 tums längd, Pro Site 505 gradskiva

Finns i lager
Artikel: AC4HDD Modell: 505A-12Korsreferens: 2ZUY7 / 67752

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGerings gradskiva
Noggrannhet+/- 1/2 grader
BladeJa
FinishPolerad aluminium
graderingar0-90
HeadRektangulär
Längd12 "
MaterialBearbetad aluminiumram
Mätområde0 grader till 360 grader, 90 x 4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 505A-12 aluminiumgering Pro Site-gradskiva är en 12-tums (300 mm) lång, 5-i-1 kombinationsskiva som tar felbenägna beräkningar ur en geringsskärningsprocess och ger geringsskärningar med +/- 0.5 noggrannhet
    • Denna Starrett miter sågskiva är tillverkad av aluminium och har två lasergraverade vågar (en röd geringsskala och annan svart enkelskuren skala) som kan användas upp och ner; en inre skala som visar vinkeln på en geringsfog och den yttre skalan som visar vinkeln för att passa ett enda arbetsstycke i en vinkel
    • Det används ofta i snickeri, VVS, golv, takläggning och andra applikationer som kräver mätning och överföring av vinklar
    • Den har en slitstark 1/4 tum tjock aluminiumlegering och Teflon O-ring för en smidig och exakt användning
    • Denna lättanvända Starrett-gradskiva är en del av Pro Site 505-graden, som också inkluderar Starrett 505A-7, en 7-tums variant av produkten

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetgraderingarArtikelLängdMaterialMätområdePris
STARRETT CP505A-12 Kombi-geringsvinkel, 12 tum, aluminium | AC4HDB 2ZUY5 / 12256 CP505A-12+/- 1/2 grader1 graderKombi-geringsgraden12 "Bearbetad aluminiumram0 till 180 till 0 och 180 till 0 till 180 grader2 520 kr
STARRETT 505A-7 ProSite geringsgradient, aluminium, 0 till 90 graderingar | AC4HDC 2ZUY6 / 11677 505A-7+/- 1/2 grader0-90Gerings gradskiva7"Bearbetad aluminiumram0 grader till 360 grader, 90 x 41 485 kr
STARRETT 505P-7 Geringssåg gradskiva, plast, 7 tums bladlängd | AE6NAV 5UAT6 / 12255 505P-70.5 grader-Gerings gradskiva7"Plast0 till 360 grader518SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 505A-12 geringsgradskiva, 12 tums längd, Pro Site 505 gradskiva
2 042 kr /enhet