Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 505P-7 Geringssåg gradskiva, plast, 7 tums bladlängd | AE6NAV 5UAT6 / 12255

STARRETT 505P-7 geringssåg gradskiva, plast, 7 tums bladlängd

Finns i lager
Artikel: AE6NAV Modell: 505P-7Korsreferens: 5UAT6 / 12255
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
518SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGerings gradskiva
Noggrannhet0.5 grader
Bladstorlek7"
HeadRektangulär
Längd7"
MaterialPlast
Mätområde0 till 360 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 505P-7 är en 7 tum lång, urtavläsande geringsvinkel som används i VVS- och snickerier för mätning och överföring av vinklar
    • Det säkerställer felfria beräkningar och ger ökad noggrannhet för geringsnedskärningar samtidigt som du sparar tid och minskar avfall
    • Tillverkad av hållbart konstruerad plast, har denna Starrett gradskiva två lasergraverade skalor att läsa upp och ner och bakåt. Mitre -skärpilen på handtaget pekar på vinkeln på den inre skalan och den enstaka skärpilen pekar mot vinkeln på den yttre skalan
    • Produktkategorin Starrett 505 inkluderar också Starrett 505A-12 (12 tum) och Starrett 505A-7 (7 tum) aluminiumskydd, liksom Starrett CP505A-12 (12 tum), som är en kombinationsvinkel

Vanliga frågor och svar:

F. Hur använder man Starrett 505P-7 geringsgradient?

S. Geringsgradskivan används för att mäta vinkeln på olika föremål av träarbetare och hantverkare. Användaren kan mäta vinkeln bara genom att linda in föremålet inuti gradskivans armar.

F. Är Starrett 505P-7 geringsgradient rostbeständigt?

S. Ja, denna geringsgradient har en lätt plastkonstruktion som motstår mycket korrosiva miljöer.

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetgraderingarArtikelLängdMaterialMätområdePris
STARRETT CP505A-12 Kombi-geringsvinkel, 12 tum, aluminium | AC4HDB 2ZUY5 / 12256 CP505A-12+/- 1/2 grader1 graderKombi-geringsgraden12 "Bearbetad aluminiumram0 till 180 till 0 och 180 till 0 till 180 grader2 520 kr
STARRETT 505A-7 ProSite geringsgradient, aluminium, 0 till 90 graderingar | AC4HDC 2ZUY6 / 11677 505A-7+/- 1/2 grader0-90Gerings gradskiva7"Bearbetad aluminiumram0 grader till 360 grader, 90 x 41 485 kr
STARRETT 505A-12 geringsgradskiva, 12 tums längd, Pro Site 505 gradskiva | AC4HDD 2ZUY7 / 67752 505A-12+/- 1/2 grader0-90Gerings gradskiva12 "Bearbetad aluminiumram0 grader till 360 grader, 90 x 42 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 505P-7 geringssåg gradskiva, plast, 7 tums bladlängd
518SEK /enhet