Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 505A-7 ProSite geringsgradient, aluminium, 0 till 90 graderingar | AC4HDC 2ZUY6 / 11677

STARRETT 505A-7 ProSite geringsgradskiva, aluminium, 0 till 90 graderingar

Finns i lager
Artikel: AC4HDC Modell: 505A-7Korsreferens: 2ZUY6 / 11677
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
1 485 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGerings gradskiva
Noggrannhet+/- 1/2 grader
BladeJa
FinishPolerad aluminium
graderingar0-90
HeadRektangulär
Längd7"
MaterialBearbetad aluminiumram
Mätområde0 grader till 360 grader, 90 x 4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 505A-7 är en 7-tums lång (175 mm), lättanvänd, gradskiva i aluminium som tar felbenägna beräkningar ur processen med geringssnitt för användning i snickeri, VVS, golv, takläggning och andra applikationer som kräver mätning och överföring av vinklar.
    • Den har 1/4-tums tjock aluminiumlegeringskonstruktion med Teflon O-ringar och hållbar svängmontering för smidig och exakt användning.
    • Denna Starrett geringssågskiva har smala ben för att komma in i kompakta utrymmen och öka bärbarheten, eftersom den lätt kan bäras i fickorna
    • Den har två lasergraverade skalor, ett rektangulärt huvud och graderingar från 0 till 90.
    • Geringsskärpilen och den inre skalan indikerar den exakta inställningen för geringssåg för en exakt geringsfog varje gång, medan pilen för enskuren skärning och den yttre skalan anger samma för att montera ett enda stycke i en vinkel.
    • Det eliminerar fel, minskar avfall och ger en noggrannhet på +/- 0.5 grader i upp och ner-läge.

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetgraderingarArtikelLängdMaterialMätområdePris
STARRETT CP505A-12 Kombi-geringsvinkel, 12 tum, aluminium | AC4HDB 2ZUY5 / 12256 CP505A-12+/- 1/2 grader1 graderKombi-geringsgraden12 "Bearbetad aluminiumram0 till 180 till 0 och 180 till 0 till 180 grader2 520 kr
STARRETT 505A-12 geringsgradskiva, 12 tums längd, Pro Site 505 gradskiva | AC4HDD 2ZUY7 / 67752 505A-12+/- 1/2 grader0-90Gerings gradskiva12 "Bearbetad aluminiumram0 grader till 360 grader, 90 x 42 042 kr
STARRETT 505P-7 Geringssåg gradskiva, plast, 7 tums bladlängd | AE6NAV 5UAT6 / 12255 505P-70.5 grader-Gerings gradskiva7"Plast0 till 360 grader518SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 505A-7 ProSite geringsgradskiva, aluminium, 0 till 90 graderingar
1 485 kr /enhet