Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT CP505A-12 Kombi-geringsvinkel, 12 tum, aluminium | AC4HDB 2ZUY5 / 12256

STARRETT CP505A-12 kombinerad geringsgradskiva, 12 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AC4HDB Modell: CP505A-12Korsreferens: 2ZUY5 / 12256
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
2 520 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombi-geringsgraden
Noggrannhet+/- 1/2 grader
BladeJa
FinishPolerad aluminium
graderingar1 grader
Längd12 "
MaterialBearbetad aluminiumram
Mätområde0 till 180 till 0 och 180 till 0 till 180 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett CP505A-12 är en 5-i-1-kombinationsvinkel i aluminium som används för att mäta och överföra vinklar i snickeri- och VVS-applikationer. Denna gradskiva kan också fungera som takhöjd.
    • Denna 12-tums (300 mm) Starrett-gradskiva är en del av Prosite 505-gradskivfamiljen och har två lasergraverade skalor: en geringsskala för geringsfogar och en enda skala för skarvfogar.
    • CP505A-12 Starrett Prosite gradskiva har +/- 0.5 noggrannhet och har en Teflon O-ring för smidig och exakt användning.

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetgraderingarArtikelLängdMaterialMätområdePris
STARRETT 505A-7 ProSite geringsgradient, aluminium, 0 till 90 graderingar | AC4HDC 2ZUY6 / 11677 505A-7+/- 1/2 grader0-90Gerings gradskiva7"Bearbetad aluminiumram0 grader till 360 grader, 90 x 41 485 kr
STARRETT 505A-12 geringsgradskiva, 12 tums längd, Pro Site 505 gradskiva | AC4HDD 2ZUY7 / 67752 505A-12+/- 1/2 grader0-90Gerings gradskiva12 "Bearbetad aluminiumram0 grader till 360 grader, 90 x 42 042 kr
STARRETT 505P-7 Geringssåg gradskiva, plast, 7 tums bladlängd | AE6NAV 5UAT6 / 12255 505P-70.5 grader-Gerings gradskiva7"Plast0 till 360 grader518SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT CP505A-12 kombinerad geringsgradskiva, 12 tum, aluminium
2 520 kr /enhet